text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Aço inoxidável (Inox) A2 M3,5X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe 2 Furos
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3.5
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Encaixe 2 Furos
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
  • Este tipo de unidade é também conhecido como "olhos de cobra" ou "nariz de porco".

Dimensões

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 50
No. drive TH4

Números do artigo

Referência 51569.035.050
EAN 8712423035157
UBB 500662893691
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.