Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Raised countersunk machine screw with 2 holes
51569
51569.035.025
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
SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Aço inoxidável (Inox) A2 M3,5X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
2 Furos
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3.5
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
2 Furos
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Este tipo de unidade é também conhecido como "olhos de cobra" ou "nariz de porco".
Dimensões
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
25
No. drive
TH4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51569.035.025
EAN
8712423035126
UBB
500662893360
UNSPSC
31161504
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar