text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça redonda com sextavado interior Aço inoxidável (Inox) A2 M6X16


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.06
Código do produto 7318156290

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 16
s 4

Números do artigo

Referência 51672.060.016
EAN 8715494628631
UBB 500634348519
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.