Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
51570
51570.048.050
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
SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc ST4,8X50MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular socket/pin
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
50 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular socket/pin
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Autorroscante
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Dimensões
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
3.55
L (mm)
50
L1 ≈
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51570.048.050
EAN
8712423035232
UBB
500662894434
UNSPSC
31161507
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar