text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc ST4,8X38MM


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular socket/pin
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 38 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular socket/pin
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Autorroscante
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.

Dimensões

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 3.55
L (mm) 38
L1 ≈ 8

Números do artigo

Referência 51570.048.038
EAN 8712423035225
UBB 500662894350
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.