text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 9 mm blade length 150 mm wooden handle round blad


Referência 7G719422
Comprimento total (mm) 270
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 9
Espessura da lâmina (mm) 1.4
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 270
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 9
Espessura da lâmina (mm) 1.4
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7G719422
EAN 4015448735007
UBB 500583117345
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4000827005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.