Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4H112317
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
Screwdriver cutting edge width 8 mm blade length 175 mm VDE insulated PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4H112317
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
300
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H112317
EAN
4015448735977
UBB
500582053087
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000828030