text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 8 mm blade length 175 mm 3-component handle round


Referência 0X292780
Comprimento total (mm) 300
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0X292780
EAN 4015448735144
UBB 500573909529
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4000827024
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.