Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7Q041276
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
Screwdriver cutting edge width 8 mm blade length 150 mm 3-component handle hexag
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Q041276
Comprimento total (mm)
275
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
275
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q041276
EAN
4015448735182
UBB
500583235980
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827032