Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3V084373
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
Screwdriver cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm VDE insulated PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V084373
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
265
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
265
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V084373
EAN
4015448735960
UBB
500581904017
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000828029