Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1C352907
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
Screwdriver cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm 3-component handle rou
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C352907
Comprimento total (mm)
265
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
265
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C352907
EAN
4015448735137
UBB
500573988077
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827023