Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1T751063
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
Screwdriver cutting edge width 6.5 mm blade length 125 mm 3-component handle hex
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1T751063
Comprimento total (mm)
240
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Sextavado
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
240
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Tipo de eixo
Sextavado
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1T751063
EAN
4015448735175
UBB
500581207700
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827031