Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6A436098
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
Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade length 125 mm VDE insulated PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6A436098
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
240
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
240
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6A436098
EAN
4015448735953
UBB
500582653852
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000828028