text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade length 100 mm wooden handle round bl


Referência 8U390204
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Material da lâmina Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8U390204
EAN 4015448734987
UBB 500583632715
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4000827003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.