text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade length 100 mm 3-component handle hex


Referência 2U908263
Comprimento total (mm) 215
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 215
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2U908263
EAN 4015448735168
UBB 500581584991
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4000827030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.