text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 4 mm blade length 25 mm 1-component handle round


Referência 3H704301
Comprimento total (mm) 80
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Material da lâmina Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3H704301
EAN 4015448735045
UBB 500581704524
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4000827011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.