Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0I806493
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
Screwdriver cutting edge width 4 mm blade length 100 mm 3-component handle round
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0I806493
Comprimento total (mm)
205
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I806493
EAN
4015448735090
UBB
500573727111
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827019