Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0D901579
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
Screwdriver cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm 3-component handle rou
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0D901579
Comprimento total (mm)
230
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
4.5
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
230
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
4.5
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D901579
EAN
4015448735106
UBB
500573650792
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827020