Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7E716216
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
Screwdriver cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E716216
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
205
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
205
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3
Espessura da lâmina (mm)
0.5
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E716216
EAN
4015448735922
UBB
500583056030
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000828026