Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7Z842350
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
Screwdriver cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm 3-component handle rou
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Z842350
Comprimento total (mm)
205
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Código pautal
82054000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Z842350
EAN
4015448735083
UBB
500583382246
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827018