text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 3.5 mm blade length 75 mm wooden handle round bla


Referência 2C981701
Comprimento total (mm) 170
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Material da lâmina Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 170
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2C981701
EAN 4015448734963
UBB 500581336418
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4000827001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.