text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated PROMAT


Referência 8D573794
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Madeira
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Promat
Código pautal 82054000

Números do artigo

Referência 8D573794
EAN 4015448735915
UBB 500583417562
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4000828025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.