Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1R880458
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
Screwdriver cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm 3-component handle roun
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1R880458
Comprimento total (mm)
180
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
2.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
180
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
2.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1R880458
EAN
4015448735069
UBB
500581188991
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827016