Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5B620185
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
Screwdriver cutting edge width 14 mm blade length 250 mm wooden handle round bla
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5B620185
Comprimento total (mm)
390
Comprimento da lâmina (mm)
250
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
2.5
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
390
Comprimento da lâmina (mm)
250
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
2.5
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5B620185
EAN
4015448735038
UBB
500582331939
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827008