text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 12 mm blade length 200 mm wooden handle round bla


Referência 6I466287
Comprimento total (mm) 330
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 12
Espessura da lâmina (mm) 2
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 330
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 12
Espessura da lâmina (mm) 2
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6I466287
EAN 4015448735021
UBB 500582779012
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4000827007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.