Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
6V369051
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
Screwdriver cutting edge width 12 mm blade length 200 mm 3-component handle hexa
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6V369051
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
325
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
12
Espessura da lâmina (mm)
2
Tipo de eixo
Sextavado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
325
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
12
Espessura da lâmina (mm)
2
Tipo de eixo
Sextavado
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V369051
EAN
4015448735212
UBB
500582942784
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
4000827034