text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 8 mm blade length 175 mm VDE insulated WIHA


Referência 1S402728
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 299
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 299
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 175
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 1S402728
EAN 4010995008307
UBB 500581215471
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00830
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.