Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4L949962
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
Screwdriver 320N cutting edge width 4 mm blade length 100 mm VDE insulated WIHA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L949962
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
211
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
211
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Wiha
Model
SoftFinish
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L949962
EAN
4010995008239
UBB
500582129812
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
00823