text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated WIHA


Referência 8F002945
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 204
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 204
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 8F002945
EAN 4010995008215
UBB 500583428387
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00821
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.