Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7I035879
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
Screwdriver 320N cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated WIHA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I035879
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
179
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
2.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
179
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
75
Largura da lâmina (mm)
2.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Marca
Wiha
Model
SoftFinish
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I035879
EAN
4010995008208
UBB
500583112882
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
00820