text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 4 mm blade length 100 mm WIHA


Referência 8Q717087
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 211
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Pega de material Madeira
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 211
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Model SoftFinish SlimFix

Números do artigo

Referência 8Q717087
EAN 4010995353902
UBB 500583577944
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 35390
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.