text.skipToContent text.skipToNavigation

Sapatos de segurança Redbrick 44 S3 Preto/Cinza


Referência 9A956337
Cor Multicolorido
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 44
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Material composto
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Não
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 Outro
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Redbrick
Model Granite ESD
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 9A956337
EAN 8713458001100
UBB 500700227985
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 31539044
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.