Sapatos segurança
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
6J056179
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
Sapatos de segurança Grisport 803 48 S3 Preto
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J056179
Cor
Preto
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Não
Tipo
Bota
Sem metal
Não
Tipo de fecho
-
Versão ignífuga
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Não
Tipo
Bota
Sem metal
Não
Tipo de fecho
-
Versão ignífuga
Não
Tamanho do sapato
48
Testado para ESD
Não
Com placa de proteção anti-unhas
Não
Com proteção metatarsal
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Material da parte superior
Leather
Ajuste largo
Não
Revestimento interior
Sim
Com tornozelo reforçado
Não
Com biqueira de segurança
Sim
Material da biqueira de segurança
Aço
Forro de material
Outro
Ortopédico
Não
Com proteção contra choques
Não
Com palmilha amovível
Sim
Com sola intermédia
Sim
Material da sola intermédia
Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011
Outro
Isolamento térmico da sola (HL)
Não
Isolamento frio da sola (CL)
Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO)
Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO)
Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C
Sim
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011
s3
Anti-estático
Sim
Antiderrapante
Sim
Marca
Grisport
Código do produto
64034000
Model
Grisport 803L Var. 21
Type
Safety Shoes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J056179
EAN
8713458318451
UBB
500512878652
UNSPSC
46181605
Artigo do fabricante nr
33148048