text.skipToContent text.skipToNavigation

Sapatos de segurança Grisport 803 42 S3 Preto


Referência 0Y349165
Cor Preto
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 42
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 Outro
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Sim
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Grisport
Código pautal 64034000
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 0Y349165
EAN 8713458318390
UBB 500512878082
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr 33148042
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.