text.skipToContent text.skipToNavigation

Sapatos de segurança Facom Hitrek

Referência 0K142356
Estanque à água Sim
Sem metal Sim
Tamanho do sapato 44
Material da parte superior Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRA

Especificações

Estanque à água Sim
Sem metal Sim
Tamanho do sapato 44
Material da parte superior Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRA
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Facom

Descrição

EN ISO 20345: 2004/A1: 2007 S3 SRA Water-proof top. Anti-slip sole as per the SRA standard. Composite tip as per EN20345 (200 joules). Non-metallic anti-penetration sole. Padded tab and ankle line. Antistatic sole. Shock absorbing heel. Oil resistant sole. Mesh and Microfibre.

Números do artigo

Referência 0K142356
EAN 3662424038242
UBB 500637697029
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr VP.HITREK-44
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.