text.skipToContent text.skipToNavigation

Sapatos de segurança Emma Low 518866 XD 40 S3 Castanho


Referência 6F769561
Cor Prateado
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Prateado
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 40
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Outro
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Sim
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model ZOLDER
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 6F769561
EAN 8715316026997
UBB 500632994603
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr MM51886640
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.