Sapatos segurança
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
Calçado
Sapatos segurança
5F613886
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
Sapatos de segurança Emma High Constans 132070 12 45 S3 Preto
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F613886
Cor
Preto
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Não
Tipo
Bota
Sem metal
Não
Tipo de fecho
-
Versão ignífuga
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Não
Tipo
Bota
Sem metal
Não
Tipo de fecho
-
Versão ignífuga
Não
Tamanho do sapato
45
Testado para ESD
Não
Com placa de proteção anti-unhas
Não
Com proteção metatarsal
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Género
Men
Modelo infantil
Não
Modelo anti-bacteriano
Sim
Material da sola
Borracha
Material da parte superior
Leather
Ajuste largo
Não
Revestimento interior
Sim
Com tornozelo reforçado
Não
Com biqueira de segurança
Sim
Material da biqueira de segurança
Alumínio
Forro de material
Outro
Ortopédico
Sim
Com proteção contra choques
Não
Com palmilha amovível
Não
Com sola intermédia
Não
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011
SRA
Isolamento térmico da sola (HL)
Sim
Isolamento frio da sola (CL)
Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO)
Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO)
Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C
Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011
s3
Anti-estático
Sim
Antiderrapante
Sim
Marca
Emma
Model
CONSTANS
Type
Safety Shoes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F613886
EAN
8715316098284
UBB
500632110770
UNSPSC
46181605
Artigo do fabricante nr
MM13207045