text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Sapatos de segurança Emma High 762546 D 38 S3 Preto/Castanho


Referência 4J310445
Cor Multicolorido
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 38
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Outro
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model NESTOR

Números do artigo

Referência 4J310445
EAN 8715316075001
UBB 500512828178
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr MM76254638
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.