Sapatos segurança
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
Calçado
Sapatos segurança
9F464666
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
Sapatos de segurança Emma High 762546 D 36 S3 Preto/Castanho
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9F464666
Cor
Multicolorido
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Sim
Tipo
Bota
Sem metal
Sim
Tipo de fecho
-
Versão ignífuga
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Multicolorido
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Sim
Tipo
Bota
Sem metal
Sim
Tipo de fecho
-
Versão ignífuga
Não
Tamanho do sapato
36
Testado para ESD
Não
Com placa de proteção anti-unhas
Não
Com proteção metatarsal
Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Género
Men
Modelo infantil
Não
Modelo anti-bacteriano
Sim
Material da sola
Outro
Material da parte superior
Leather
Ajuste largo
Não
Revestimento interior
Sim
Com tornozelo reforçado
Não
Com biqueira de segurança
Sim
Material da biqueira de segurança
Aço
Forro de material
Outro
Ortopédico
Não
Com proteção contra choques
Não
Com palmilha amovível
Não
Com sola intermédia
Sim
Material da sola intermédia
Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011
SRC
Isolamento térmico da sola (HL)
Não
Isolamento frio da sola (CL)
Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO)
Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO)
Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C
Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011
s3
Anti-estático
Sim
Antiderrapante
Sim
Marca
Emma
Model
NESTOR
Type
Safety Shoes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9F464666
EAN
8715316074981
UBB
500512827915
UNSPSC
46181605
Artigo do fabricante nr
MM76254636