text.skipToContent text.skipToNavigation

Sapatos de segurança Emma High 544540 D 44 S2 Branco


Referência 3P545016
Cor Branco
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 44
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Sim
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Outro
Material da parte superior Outro
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s2
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 3P545016
EAN 8715316107245
UBB 500512823799
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr MM54454044
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.