Lijst Others
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
1C496054
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
Sapatos de segurança Emma High 539848 D 44 S3 Preto
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C496054
Cor
Preto
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Não
Tipo
Bota
Sem metal
Não
Tipo de fecho
Fixador de velcro
Versão ignífuga
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Não
Tipo
Bota
Sem metal
Não
Tipo de fecho
Fixador de velcro
Versão ignífuga
Sim
Tamanho do sapato
44
Testado para ESD
Não
Com placa de proteção anti-unhas
Não
Com proteção metatarsal
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Género
Men
Modelo infantil
Não
Modelo anti-bacteriano
Sim
Material da sola
Borracha
Material da parte superior
Leather
Ajuste largo
Não
Revestimento interior
Sim
Com tornozelo reforçado
Não
Com biqueira de segurança
Sim
Material da biqueira de segurança
Aço
Forro de material
Outro
Ortopédico
Não
Com proteção contra choques
Não
Com palmilha amovível
Não
Com sola intermédia
Sim
Material da sola intermédia
Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011
SRC
Isolamento térmico da sola (HL)
Sim
Isolamento frio da sola (CL)
Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO)
Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO)
Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C
Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011
s3
Anti-estático
Sim
Antiderrapante
Sim
Marca
Emma
Model
VULCANUS
Type
Safety Shoes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C496054
EAN
8715316072925
UBB
500632985049
UNSPSC
46181605
Artigo do fabricante nr
MM53984844