text.skipToContent text.skipToNavigation

Sapatos de segurança Aimont Egis 47 S3 Castanho


Referência 4P895092
Cor Prateado
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Prateado
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Não
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da sola Poliuretano (PUR)
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Outro
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Não
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Sim
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Aimont
Código do produto 64034000
Model EGIS – S3 CI SRC
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 4P895092
EAN 8033982079384
UBB 500635675779
UNSPSC 46181605
Artigo do fabricante nr 7AX66/47 (57570547)
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.