text.skipToContent text.skipToNavigation

Sapato de segurança Jallatte JALSPRING SAS Low 43 Preto


Referência 6S984100
Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Criado
Estanque à água Sim
Tipo Bota
Sem metal Sim
Tipo de fecho -
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 43
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Men
Modelo infantil Não
Material da sola Poliuretano (PUR)
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Alumínio
Forro de material Textile
Ortopédico Sim
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Material do para-choques/tampa do para-choques Outro
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Jallatte
Model JALSPRING
Type Safety Shoes

Números do artigo

Referência 6S984100
EAN 3597810273306
UBB 500673800198
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr JYJY20343
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.