Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
3F720687
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
Sapata de cabo Ripca Olho de nylon Ø 4mm 100 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3F720687
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
16
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Yellow
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
16
Forma da flange
Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Yellow
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
4
Gama AWG
26 - 20
Secção transversal nominal (mm²)
0.1 - 0.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Marca
Ripca
Type
Ring Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F720687
EAN
8712734063481
UBB
500640315247
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
NTR405-100