text.skipToContent text.skipToNavigation

SANTINO FLEECE VEST TRENTO ZW/GRIJS, 3XL


Referência 7I580217
Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Multicolorido
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Unissex
Versão ignífuga Não
Tamanho universal Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XXXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 8 - 8
Peso do material (g/m²) 280
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca Santino
Model Trento
Type Fleece Jacket

Números do artigo

Referência 7I580217
EAN 8718365267205
UBB 500632483011
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 1003770
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.