text.skipToContent text.skipToNavigation

Sanding belt XK870T L 533 mm width 9 mm VSM


Referência 0A471439
Largura 9
Tipo -
Comprimento (mm) 533
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 9
Tipo -
Comprimento (mm) 533
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Não
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 120
Dispersão Extra grosseiro
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Vsm
Type XK870T

Números do artigo

Referência 0A471439
EAN 4018875725573
UBB 500573600136
UNSPSC 31191507
Artigo do fabricante nr 772557
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.