text.skipToContent text.skipToNavigation

Sanding belt XK870T L 330 mm width 10 mm granulation 120 VSM


Referência 8U105870
Largura 10
Tipo -
Comprimento (mm) 330
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 10
Tipo -
Comprimento (mm) 330
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Cotton
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Não
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 120
Dispersão Extra grosseiro
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Vsm
Type XK870T

Números do artigo

Referência 8U105870
EAN 4018875978184
UBB 500583648992
UNSPSC 31191507
Artigo do fabricante nr 797818
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.