text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Safety vacuum cleaner NT 30/1 Tact Te M 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Referência 3V892293
Largura 560
Altura 580
Profundidade 370
Volume do reservatório (l) 30
Versão anti-estática Sim
Consumo nominal de energia (W) 1380
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Embalado por 1

Especificações

Largura 560
Altura 580
Profundidade 370
Volume do reservatório (l) 30
Versão anti-estática Sim
Consumo nominal de energia (W) 1380
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Tensão 220 - 240
Cor básica Cinza
Pressão negativa máxima (mbar) 254
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 74
Frequência 50/60 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 4
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 L
Com limpeza automática do filtro Sim
Marca Kärcher

Números do artigo

Referência 3V892293
EAN 4054278048215
UBB 500581913422
UNSPSC 47121602
Artigo do fabricante nr 4687212034
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.