Poeira & ventilação
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
5W944006
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
Safety vacuum cleaner ATTIX 44-2H IC 1400 W 4500 l/min 250 mbar 42 l NILFISK
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W944006
Largura
385
Altura
605
Profundidade
565
Volume do reservatório (l)
42
Comprimento do cabo (m)
7.5
Versão anti-estática
Sim
Consumo nominal de energia (W)
1400
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
385
Altura
605
Profundidade
565
Volume do reservatório (l)
42
Comprimento do cabo (m)
7.5
Versão anti-estática
Sim
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
16
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
60
Cor básica
Azul
Pressão negativa máxima (mbar)
250
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
75
Com limpeza automática do filtro
Sim
Marca
Nilfisk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W944006
EAN
5711145392169
UBB
500582622915
UNSPSC
47121602
Artigo do fabricante nr
107419013