text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 1/4 13.16 mm E


Referência 7Z431418
Forma Acoplamento reto
Material Outro
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.4
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Acoplamento reto
Material Outro
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.4
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/4 polegada
Marca EWO
Model OK

Números do artigo

Referência 7Z431418
EAN 4030875149456
UBB 500583354286
UNSPSC 26111902
Artigo do fabricante nr 411.401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.